Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierwabe 32polig 0,08-1,5mm² Aufdr.1-32 senkr.gedr. 726-345


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2657523
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     726-345
EAN/GTIN:
     4044918456418
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Profibus Buskoppler
wago durchführungsklemme
Rangierwabe; 32-polig; Aufdruck 1-32; für Anwendungen Ex i geeignet; Kammerfarben einheitlich blau; Kammerkennzeichnung Seite 1 und 2 senkrecht; für 19'-Gestelle; 180° gedreht; 1,50 mm²; dunkelgrau Breite: 34,6 mm, Höhe: 132 mm, Tiefe: 36,5 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Unterstützt Protokoll für LON: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, mit Potentialtrennung: false, Tragschienenmontage möglich: false, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: false, Systemkomponente: false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: -...- V, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
726-345
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme, Ex-Reihenklemme, Ex-i Klemme, Klemme (für Ex-Bereich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 36,65917*
€ 40,97917*
24 Tage
nicht lagernd
24
€ 7,90*
ab € 36,77564*
€ 40,99564*
24
Frei Haus
ab € 37,01375*
€ 41,38375*
7 Tage
unbekannt
24
€ 6,99*
ab € 39,8106*
€ 44,4106*
Lager 6808
21
1
€ 4,99*
ab € 42,7036*
€ 55,1736*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,1736*
€ 65,65658
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,3336*
€ 64,65698
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,1636*
€ 59,69468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,0436*
€ 58,36188
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,7236*
€ 56,79108
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,7036*
€ 50,81728
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-500/209-035
ab € 9,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-002
ab € 10,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-005
ab € 11,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-007
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-502
ab € 1,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-566
ab € 1,724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
726-907
ab € 3,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-107
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.