Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierwabe 32 polig 1-32 unten 2x0,08-1,5mm² 726-345


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 726-345 Anschlussblock 32 Grau
Wago 726-345 Anschlussblock 32 Grau
Artikel-Nr.:
     6012-45925374
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     726-345
EAN/GTIN:
     4044918456418
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Profibus Buskoppler
wago durchführungsklemme

Rangierwabe 32 polig 1-32 unten 2x0,08-1,5mm² 726-345

Rangierwabe
32-polig
Aufdruck 1-32
für Anwendungen Ex i geeignet
Kammerfarben einheitlich blau
Kammerkennzeichnung Seite 1 und 2 senkrecht
für 19"
-Gestelle
180° gedreht
1,50 mm²
dunkelgrau
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 36,61917*
€ 41,26917*
28 Tage
nicht lagernd
24
€ 7,90*
ab € 36,63564*
€ 41,28564*
Lager 6012
24
Frei Haus
ab € 36,85375*
€ 41,68375*
23 Tage
unbekannt
24
€ 6,99*
ab € 39,8206*
€ 44,7306*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 38,9954*
€ 50,7054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 41,68375*
€ 49,60366
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85375*
€ 43,85596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 1.000,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-500/209-035
ab € 9,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-002
ab € 2,632*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-005
ab € 11,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-007
ab € 11,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-502
ab € 1,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-566
ab € 1,724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
726-907
ab € 3,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-107
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.