Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-L-Schutzleiterkl.6mm² grün-gelb 800V/8kV/3 2006-1207


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2382014
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1207
EAN/GTIN:
     4017332999670
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
2-Leiter-Schutzleiterklemme; 6 mm²; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grün-gelb Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Breite: 7,5 mm, Höhe: 57,4 mm, Tiefe: 32,9 mm, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, PEN-Funktion möglich: true, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...6 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast Farbe: grün-gelb Ausführung: Schutzleiterklemme
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2006-1207
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,758*
€ 2,208*
2 Tage
205
50
€ 4,98*
ab € 1,98*
€ 2,46*
2 Tage
281
1
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,72*
2 Tage
544
1
€ 6,40*
ab € 1,93112*
€ 2,73112*
Lager 6808
285
1
€ 4,99*
ab € 2,45*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1291
ab € 0,27856*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1292
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1293
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1294
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-402
ab € 0,2624*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-403
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-404
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405/011-000
ab € 1,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-435
ab € 1,0784*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-511
ab € 1,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-549
ab € 0,2104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1374*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.