Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2307787 Herst.-Nr.: 7083300 EAN/GTIN: 4012196231256 |
| |
|
| | |
| Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz. Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoff: Stahl, Oberteilbreite: 300 mm, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Geeignet für Funktionserhalt: true Maße B (mm): 300 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | BEB300FS | Ident Code: | 7083300 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,47* | € 7,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 6,71* | € 9,47* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 7,62* | € 9,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 6,75* | € 9,53* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,85* | € 9,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|