| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2210250 Herst.-Nr.: L87307030 EAN/GTIN: 4012740100564 |
| |
|
| | |
| Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC BR Oberteil 100mm steingrau Farbe: grau, Ausführung: glatt, Halogenfrei: false, Anzahl der Einheiten: 1, RAL-Nummer: 7030, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 71 mm, Geräteart: Geräte mit Zentralplatte, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK07, Durchmesser der Öffnung: 45 mm, mit Beschriftungsfeld: false, Oberteilbreite: 100 mm, Schnittkaschierung: false, mit Schutzfolie: true, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | L87307030 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 1,28* | € 2,10* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,33* | € 2,17* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,35* | € 2,20* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,36* | € 2,22* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,37* | € 2,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|