Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende GEB-K 1f 100mm Kst lgr L87307035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteblende GEB-K 1f 100mm Kst lgr
Geräteblende GEB-K 1f 100mm Kst lgr
Artikel-Nr.:
     262-B157J10
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L87307035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Geräteblende
Modularblenden
Geräteblende GEB-K 1f 100mm Kst lgr L87307035
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
glatt
Befestigungsart:
innenliegend
Breite der Öffnung:
0 mm mm
Durchmesser Öffnung:
45 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Geräteart:
Geräte mit Zentralplatte
Höhe der Öffnung:
0 mm mm
Länge:
71 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Oberteilbreite:
100 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: hager geräteblende 1fach lichtgrau, 1fach rahmen, hager 1fach rahmen, Abdeckung für Automaten-Einbaueinheit, Abdeckung für Brüstungskanal, Abschließbarer Deckel, Abschließbarer Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Automatenblende, Automatenblende für Brüstungskanal, Blende, Blende für Brüstungskanal, Blende für Installationskanal, Deckel, Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Elektro-Installationskanal-System, Geräteblende für Automateneinbaueinheit, Geräteblende für Brüstungskanal, Geräteblende für Geräteeinbau, Geräteblende für Geräteeinbaukanal, Geräteblende für Installationskanal, Kanalblende, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
€ 4,99*
ab € 1,25*
€ 1,99*
€ 5,46*
ab € 1,33*
€ 2,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,35*
€ 2,11*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 2,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
L87307030
ab € 1,28*
Ähnlich
Hager
L87317035
ab € 3,38*
Ähnlich
Hager
L91227035
ab € 4,76*
Ähnlich
Hager
L87317030
ab € 3,39*
Ähnlich
Hager
L87337035
ab € 4,61*
Ähnlich
Hager
L91237035
ab € 6,12*
Ähnlich
Hager
L87337030
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.