Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Steckmuffe RMKu-E, Ø mm - Zoll 25 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Steckmuffe RMKu-E, Ø mm - Zoll 25 mm, transparent
Kunststoff-Steckmuffe RMKu-E, Ø mm - Zoll 25 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     284WZ-105875
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25930025
EAN/GTIN:
     4013960181159
Suchbegriffe:
Steckmuffe
Wellenrohr
Wellrohr
steckmuffen m 25 pvc
- aus Polyolefin - nicht flammenausbreitend - Ø mm - Zoll 25 mm - Farbe transparent
Weitere Informationen:
Ø mm - Zoll:
25 mm
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: frankische wellenrohr, wellenrohr m 25, Installationsrohr-Muffe, KG-Einzelmuffe, KG-Muffe, KG-Überschiebmuffe, Kunststoff-Steckmuffe, Kunststoffmuffe, Kunststoffsteckmuffe, Muffe, Rillenmuffe, RMKU-E, Rohrmuffe, Verbindungsmuffe, Wellrohrmuffe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,5383*
€ 0,6983*
1 Tag
124
1
€ 4,99*
ab € 0,61*
€ 0,98*
1 Tag
1495
1
€ 6,40*
ab € 0,62116*
€ 0,99116*
1
€ 5,46*
ab € 0,66*
€ 1,06*
1 Tag
392
1
€ 5,90*
ab € 0,6665*
€ 1,0665*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6983*
€ 0,83098
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6683*
€ 0,79528
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5383*
€ 0,64058
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.