| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2125069 Herst.-Nr.: 25310032 EAN/GTIN: 4013960180886 |
| |
|
| | |
| FFKuS-EM-F Highspeed ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus PVC, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, nicht flammenausbreitend, in Farbe grau. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Beton- und Hohlwandinstallation sowie bei tiefen Temperaturen im Erdreich. Der Vorteil liegt in der hochgleitfähigen Innenschicht. Mit dieser können Kabel und Leitungen ohne Probleme über längere Strecken eingezogen werden. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Farbe: grau, Außendurchmesser: 32 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 24,3 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Betriebstemperatur: -25...60 °C, Aufputzmontage: true, Geeignet für Betoninstallation: true, Maschinen- und Anlageninstallation: true, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: false, Geeignet zur Installation auf Holz: true, Geeignet für Hohlwandinstallation: true, Geeignet zur Verlegung im Erdreich: true, Ausführung flammwidrig: true, Biegeverhalten: biegsam, mit Muffe: false, Unterputzmontage: true, Hochgleitfähige Innenschicht: true, mit Meter-Anzeige: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N) Außen-Ø (mm): 32 VPE: 25 m Innen-Ø (mm): 24,3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | FFKUS-EM-F32GR | Ident Code: | 25310032 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leerrohr, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, Wellenrohr, Wellrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, fränkische wellenrohr, wellenrohr 25m, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 36,41* | € 46,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,98* | ab € 36,81* | € 47,36* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 37,05* | € 47,69* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,80* | ab € 37,33* | € 47,77* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 37,94* | € 48,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,4564* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|