Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2010113 Herst.-Nr.: 540912 EAN/GTIN: 4013364035362 |
| |
|
| | |
| Erdungsbandrohrschelle zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540. Ausführung Standard, mit stetig verstellbarem Spannband aus NIRO, zum Anschluss von 1 oder 2 Leitern oder Durchgangsverdrahtung, Anschlussquerschnitt 4–25 mm². Oberflächenschutz: unbehandelt, Anzahl der Leiter: 2, Werkstoff: Edelstahl 304 (V2A), Querschnitt des anzuschließenden Leiters: 4...25 mm², Klemm-/Spannbereich: 27...168 mm, Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll: 3/4 Zoll, max. Klemm-/Spannbereich in Zoll: 6 Zoll Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 540912 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle (Erdungs-), Banderdungsschelle, Erdungsschelle |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,85* | € 4,12* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 4,08* | € 5,28* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,75* | € 5,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 3,74* | € 5,33* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,80* | € 5,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|