Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Erdungsbandrohrschelle D 26,9-165mm 540 912


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-295888
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     540912
EAN/GTIN:
     4013364035362
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
Erdungsschellen
banderdungsschelle dehn
banderdungsschellen
Dehn+Söhne Erdungsbandrohrschelle D 26,9-165mm 540 912 Klemm-/Spannbereich 26,9 ...

165mm, Klemm-/Spannbereich Zoll 3/4 - 6 Zoll, Werkstoff rostfreier Stahl (V2A), Oberfläche unbehandelt, Querschnitt des anzuschließenden Kabels 4 ...

25mm², Anzahl der Leiter 2, Zum Einbinden von Rohren in den Potentialausleich nach DIN VDE 0100 mit stetig verstellbarem Spannband

Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
26.9 mm | 165 mm
Klemm-/Spannbereich Zoll:
3/4 - 6 Zoll
Werkstoff:
rostfreier Stahl (V2A)
Oberfläche:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
4 mm² | 25 mm²
Anzahl der Leiter:
2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Edelstahlrohrschelle, Erdungsbandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Niro-Rohrschelle
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 4,12*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 4,08*
€ 5,28*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 5,33*
Lager 5382
339
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,74*
€ 5,33*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,80*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.