Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUE RMS-Stromzangen-Multimeter CM1-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1683734
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044686
EAN/GTIN:
     4014651446861
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Benning CM 1-4 True RMS-Multimeter mit offener Stromzange. Anzeige digital. 4-stellige LCD-Anzeige (9999 Punkte). Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung. Strommessbereich/AC 0,1 A - 200 A. Stromart Wechselstrom. Echteffektivwertmessung (TRMS) ja.Spannungsmessung/AC 6 V - 1000 V. Spannungsmessung/DC 6 V - 1000 V. Widerstandsmessbereich 1 Ohm - 50 kOhm. Durchgangsprüfung. Drehfeldrichtungsanzeige. Einpolige Außenleiterprüfung. Polaritätsprüfung LED. Spannungsanzeige ab 50 V funktionsfähig bei leeren Batterien. Einhandbedienung zur Spannungsmessung an Steckdosen (19 mm). Messbereichswahl automatisch. Abschaltung automatisch. Momentanwertspeicher Hold. Eigenprüfeinrichtung (Selbsttest). LED-Messtellenbeleuchtung. Zangenöffnung 16 mm. Messkreiskategorie Cat IV. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 1000 V. Inklusive Gürtel-Holster, 2 x 1.5 V Micro/ AAA Batterien, Messleitungen, gummierter Kontaktspitzenschutz, Aufsteckkappen (CAT II/IV) und Kontaktspitzenvergrößerung (Ø 4 mm). Stromart: AC, Messwertspeicher: false, Anzeige: digital, Messbereichswahl: automatisch, Strommessbereich/AC: 0,1...200 A, Strommessbereich/DC: 0 A, Widerstandsmessbereich: true, Zangenöffnung: 16 mm, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Durchgangsprüfung: true, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: false, Frequenzmessung: false, Leistungsmessung: false, Ableitstrommessung: false, Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: false, Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: false, Oberschwingungsmessung: false, Spannungsmessung, AC: true, Spannungsmessung, DC: true, Analoge Balkenanzeige: false, Mehrfachanzeige: true, Messkreiskategorie: CAT IV, Schutzart (IP): IP65, Temperaturmessung: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 600 V, Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BENNING Elektrotechnik & Elektronik
Produkt Typ:
CM1-4
Ident Code:
044686
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter, multimeter, multimeter cativ, Zangen-Multimeter, Stromzange, Amperzange
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 182,90*
€ 203,15*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 186,13*
€ 205,17*
Frei Haus
ab € 189,63*
€ 209,11*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 183,82*
€ 211,75*
Lager 6808
3
Frei Haus
ab € 242,73*
€ 264,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,16*
€ 314,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,85*
€ 312,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,73*
€ 288,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.