Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Stromzangen- Multimeter CM 1-4 Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 1-4 Benning
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 1-4 Benning
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 1-4 Benning
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 1-4 Benning
Artikel-Nr.:
     6C8MS-681290
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44686
EAN/GTIN:
     4014651446861
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital-Stromzangen-Multimeter CM 1-4

Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit automatischer Abschaltfunktion.

Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen.



CM 1-4, offene Strommesszange mit zusätzlicher LED-Stufenanzeige. Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS. Zusätzlich zur Drehfeldrichtungs-, Phasen- und Polaritätsprüfung sowie zur einhändigen Spannungsprüfung von Steckdosen geeignet. Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien. Lieferung inkl. Gürtelholster, Batterien und Messleitungs-Satz mit Kontaktspitzenvergrößerung und Spitzenschutz.

Weitere Informationen:
Gleichspannung min.:
6 V
Gleichspannung max.:
1000 V
Wechselspannung min.:
6 V
Wechselspannung max.:
1000 V
Wechselstrom min.:
0,1 A
Wechselstrom max.:
200 A
Widerstand min.:
1 Ohm
Widerstand max.:
50 kOhm
Durchgang:
ja
Messwertspeicher:
HOLD
Messkategorie:
CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
Messverfahren:
TRUE RMS
Zangenöffnung:
16 mm
Markenname:
BENNING
Herstellername:
Benning Elektrotechn. u. Elektronik
Herstellerartikelnummer:
44686
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter, multimeter, multimeter cativ, Digital-Stromzangen-Multimeter, Stromzangen-Multimeter, 3055850104, 55850104
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 182,69*
€ 205,02*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 184,79*
€ 206,93*
Frei Haus
ab € 189,68*
€ 210,59*
Lager 6C8MS
7
Frei Haus
ab € 184,03*
€ 213,04*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 191,42*
€ 213,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,04*
€ 253,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,95*
€ 243,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,80*
€ 233,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 193,84*
€ 230,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 191,91*
€ 228,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,56*
€ 226,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,03*
€ 219,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.