Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1662989 Herst.-Nr.: 411-52480 EAN/GTIN: 5022660635090 |
| |
|
| | |
| Abgewinkelt 90°. Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker. Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung. Befestigungsöse. Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm. Zulassung für Wehrtechnik. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für Stecker, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -75...150 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 32 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 24 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 10,5 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 6 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 24 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | 1152-4-G-PO-X-BK | Ident Code: | 411-52480 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 11,774* | € 14,194* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 12,54* | € 15,15* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 12,90* | € 15,57* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,35* | € 15,93* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,43* | € 15,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|