Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufteilkappe Warmschrumpf PEEX f.Stecker 26mm Ø2410,5mm -75-150°C 1152-4-G-PO-X-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig 1152-4-G-PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig 1152-4-G-PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig 1152-4-G-PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig 1152-4-G-PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig 1152-4-G-PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig 1152-4-G-PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E874I39
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     411-52480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Aufteilkappe Warmschrumpf PEEX f.Stecker 26mm Ø2410,5mm -75-150°C 1152-4-G-PO-X-BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Stecker
Betriebstemperatur:
-75 - 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
10.5 mm mm
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
24 mm mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
26 mm mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
24 mm
Nennquerschnitt:
0 - 0 mm²
Typ:
Warmschrumpf
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Aufteilkappe, hellermann schrumpfschlauch schwarz, kabelmuffe, hellermann tyton kabelmuffe, Aufteilkappe, Warmschrumpf-Aufteilkappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 11,734*
€ 14,184*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,63*
€ 15,16*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 13,00*
€ 15,56*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,26*
€ 15,84*
2 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 11,35*
€ 15,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 155,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 173,47*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 255,34*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.