Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschl. 2,4-1,2 2:1 dünnwandig in 15m-Box schwarz SB/2,4-1,2/SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1641322
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127034
EAN/GTIN:
     4010311035604
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 15m schwarz
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Warmschrumpfschlauch in Abrollbox. Anwendungsgebiete: Isolieren, bündeln, kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, mechanischer Schutz. Eigenschaften: Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert, leichter Spulenlauf. Lieferumfang: Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollbox. Farbe: schwarz, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 0,51 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 15 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -55...135 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 2,4 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 1,2 mm, Transparent: false, Bedruckbar: true, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: 3/32 Zoll, Schrumpfrate: 2:1, UL-Zulassung: true Innen-Ø vor-nach Schrumpf (mm): 2.4-1.2 Inhalt (m): 15 Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cellpack BBC GmbH
Produkt Typ:
SB/2,4-1,2/SW
Ident Code:
127034
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch, Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Mittelwandiger Schrumpfschlauch
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 8,30*
ab € 8,97*
€ 12,42*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 8,98*
€ 12,43*
€ 5,95*
ab € 11,17*
€ 15,29*
€ 5,46*
ab € 11,24*
€ 15,46*
Lager 6808
16
€ 4,99*
ab € 13,59*
€ 18,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,906* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127027
ab € 10,95*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127041
ab € 11,53*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127042
ab € 18,81*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127050
ab € 18,59*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127058
ab € 18,80*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127065
ab € 11,12*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127066
ab € 18,51*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127074
ab € 18,69*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127082
ab € 15,08*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127089
ab € 11,26*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127090
ab € 18,96*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127020
ab € 11,20*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127081
ab € 11,20*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127049
ab € 11,71*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127057
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.