Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 127041 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77707563
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127041
EAN/GTIN:
     4010311035710
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 15m 3mm
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Schlauch-/Rohrlänge
15000 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,77334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127027
ab € 10,95*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127034
ab € 8,98*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127042
ab € 18,76*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127050
ab € 18,60*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127058
ab € 18,67*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127065
ab € 11,09*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127066
ab € 18,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127074
ab € 18,69*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127082
ab € 15,07*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127089
ab € 11,22*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127090
ab € 18,98*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127020
ab € 11,20*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127081
ab € 11,18*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127049
ab € 11,95*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127057
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.