| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1259951 Herst.-Nr.: 125400 EAN/GTIN: 8010703329270 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber DC Mini Jolly dimmbar Dimmung über 1-10V & Push-Button-Funktion (Taster-Betrieb) TCI 123400, 125400, 151400 für bis zu 20Watt. Konstantstrom, bzw. -Spannung sind über Dip-Schalter einstellbar. DC Mini Jolly gilt als der kleine Bruder des LED Treiber DC Maxi Jolly und passt durch 68mm Deckenlöcher für z.B. Einbauleuchten mit LED. Schutzklasse: II, Breite: 52 mm, Höhe: 22 mm, Geeignet für Lampenleistung: 20 W, Länge: 110,4 mm, Nennspannung: 220...240 V, Art der Dimmung: 1-10 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | TCI | Produkt Typ: | DCMINIJOLLY | Ident Code: | 125400 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 24,09* | € 33,42* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,79* | € 35,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 28,53* | € 39,28* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 29,34* | € 40,11* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,48* | € 67,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|