Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsleitung H07VK1,5ORR100 orange RAL2003 100m Ring H07V-K1,5OR


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1118489
Hersteller:
     Kabelwerk Eupen
Herst.-Nr.:
     N041094
EAN/GTIN:
     5413260577024
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Ethernet-Kabel
Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen oder Schalt-und Steuergeräten für Spannungen bis 1 000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde. Leiternennquerschnitt: 1,5 mm², Werkstoff der Aderisolation: Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung: Farbe, Gewicht: 18,8 kg/km, Flammwidrig: nach IEC/EN 60332-1-2, Beidraht: false, Funktionserhalt: ohne, Nennspannung U: 750 V, Mantel-Farbe: orange, Leiter-Form: rund, Leiterdurchmesser: 1,5 mm, Leiter-Material: Kupfer, Mantelmaterial: ohne, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Bewehrung/Armierung: ohne, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: 5...50 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -25...70 °C, Ader-Farbe: verschiedene, Nennspannung U0: 450 V, Schirm: false, Ader-Zahl: 1, Isolationserhalt: ohne, Zul. max. Leitertemperatur: 70 °C, Schutzhülle: ohne, Außendurchmesser ca.: 2,9 mm, Raucharm nach EN 61034-2: false, Halogenfrei nach EN 60754-1/2: false, Ölbeständig nach EN 60811-404: false, Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506: true, Leiter-Oberfläche: blank, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca, Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: ohne, Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: ohne, Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: ohne, Spezifizierung Aderisolation: sonstige, Spezifizierung Mantelmaterial: sonstige, Adern verdrillt: false, Kabelgeometrie: rund, Leiterwiderstand bei 20 °C: 13,3 Ohm/km, Identifikations-/Codierfarbe Ader: sonstige, Aderkennzeichnung nach HD 308 S2: true, Geeignet als Installationskabel: true, Zertifiziert für Schiffsanwendungen: false, Geeignet als Mittelspannungskabel: false, Geeignet als Hochspannungskabel: false, Zertifiziert für Flughafen-Beleuchtungskabel: false, Funktionserhalt nach BS 6387 CWZ: false, Funktionserhalt nach EN 50200: nein, Funktionserhalt nach EN 50200 annex E: false, Funktionserhalt nach BS 8434-2: false, Funktionserhalt nach BS 8491: nein, Funktionserhalt nach IEC 60331-3: nein, Funktionserhalt nach IEC 60331-21: false, Flammwidrig nach EN 60332-1-2: true, Flammwidrig nach EN 60332-3-21 (Cat A F/R): false, Flammwidrig nach EN 60332-3-22 (Cat A): false, Flammwidrig nach EN 60332-3-23 (Cat B): false, Flammwidrig nach EN 60332-3-24 (Cat C): false, Flammwidrig nach EN 60332-3-25 (Cat D): false, Halogenfrei nach EN 60754-1: false, Halogenfrei nach EN 60754-2: false, Halogenfrei nach EN 60754-3: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kabelwerk Eupen AG
Produkt Typ:
H07V-K1,5OR
Ident Code:
N041094
Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Verdrahtungsleitung, h07v-k 100meter, h07v-k, aderleitung h07v-k, KLD, Y-Draht, H07G-R, NHXA, NSGAFÖU, A05SJ-U, H05V2-U, H07G-K
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,15287*
€ 0,21287*
Lager 6808
600
100
€ 4,99*
ab € 0,1899*
€ 0,2599*
2 Tage
3523
100
€ 5,80*
ab € 0,21*
€ 0,29*
100
€ 5,46*
ab € 0,2356*
€ 0,3156*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2599*
€ 0,30928
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,2499*
€ 0,29738
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2399*
€ 0,28548
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2299*
€ 0,27358
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,2199*
€ 0,26168
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,1899*
€ 0,22598
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,1899* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 25,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.