Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1079070 Herst.-Nr.: CM558417 EAN/GTIN: 3599075584173 |
| |
|
| | |
| BODENVERBINDER CEFAS DC Farbe: Zink, Ausführung: Längsverbinder, Verbindungsart: schraubloser Verbinder, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 55 mm, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Gitterrinne: true, Geeignet für Gitterrinnendraht: -...- mm, Geeignet für Kabelleiter: false, Geeignet für Kabelrinne: false, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Geeignet für Kabeltragsystemhöhe: 25 mm, Gelenkverbinder horizontal: true, Gelenkverbinder vertikal: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: 100...600 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | CM558417 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,10* | € 2,66* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 2,13* | € 2,70* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,4234* | € 3,0434* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,5206* | € 3,1706* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,87* | € 4,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|