Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenverbinder CEFAS DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenverbinder CEFAS DC
Bodenverbinder CEFAS DC
Artikel-Nr.:
     3517I-20966291
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM558417
EAN/GTIN:
     3599075584173
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbahnlängsverbinder

Bodenverbinder CEFAS DC

BODENVERBINDER CEFAS DC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
ja
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
schraubloser Verbinder
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100..600 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 2,66*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,14*
€ 2,69*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,4234*
€ 3,0434*
50
Frei Haus
ab € 2,5206*
€ 3,1706*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,97*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0434*
€ 3,62165
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4234*
€ 2,88385
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 152,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.