Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW101X1383 SIF-Wandlerschrank 250A TEAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIF-Wandlerschrank 250A TEAG Lastteil SW101X1383
SIF-Wandlerschrank 250A TEAG Lastteil SW101X1383
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6721S-02442914
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SW101X1383
EAN/GTIN:
     4015153751668
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
bestehendAus: Gehäuse,H xB xT (mm): 1005 x780 x315: Glasfaser verstärktes Polyes
Weitere Suchbegriffe: wandlerschrank 250a ip44, leergehäuse, abn braun leergehäuse, Outdoor, Wandlermessung, Komplettschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.873,90*
€ 4.010,97*
Lager 6721
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 3.883,51*
€ 4.011,88*
Preise: Lager 6721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.011,88*
€ 4.774,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.976,87*
€ 4.732,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.906,85*
€ 4.649,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.883,51*
€ 4.621,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6721
Versand: Lager 6721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.