Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIF-Wandlerschrank 250A TEAG Lastteil SW101X1383


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIF-Wandlerschrank 250A TEAG Lastteil SW101X1383
SIF-Wandlerschrank 250A TEAG Lastteil SW101X1383
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-61578764
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SW101X1383
EAN/GTIN:
     4015153751668
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank

SIF-Wandlerschrank 250A TEAG Lastteil SW101X1383

bestehendAus: Gehäuse,H xB xT (mm): 1005 x780 x315: Glasfaser verstärktes Polyester FS 833,5 nach DIN 16913,IP44,ähnlich RAL 7035,Kunststoffmontageplatte 6mm,Tür mit Doppelschließung und einem Profilhalbzylinder mit 2 Schlüsseln,Ohne Sockel,Wandlerraum und netzseitigerAnschlussraum (NAR) mit getrennter Tür,H xB (mm): 900 x480: Primärkupferschienen Cu 30 x10mm verzinnt und vernickelt,N-Schiene mit V-Anschlussklemmen 185mm² und Berührschutzabdeckung,Netzseitige Trennstelle: NH2-Sicherungslastschaltleiste,3-polig schaltbar,Wandlerraum mit Klarsicht-Wandlerabdeckung,plombierbar,Wandlerlasche (170 x30 x10mm) gemäß FormA nach DIN VDE 0603-2-2,Bohrungsabstand 130mm und Sekundärverbindungsleitungen,inkl,Leerplatz für Überspannungsschutz,Wandlerraum gezählter Bereich: Verbindungsleitung zur Schaltschrankheizung im nebenstehenden Messteil (im Wellrohr),AnlagenseitigerAnschlussraum (AAR) mit getrennter Tür,H xB (mm): 900 x300:Anlagenseitige Trennstelle: Lasttrennschalter,400A,4-polig,mit Rahmenklemmen
Weitere Informationen:
Montageart:
Eingrabsockel
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
1032 mm
Breite:
780 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wandlerschrank 250a ip44, leergehäuse, abn braun leergehäuse, Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 3.869,96*
€ 4.120,83*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 4.094,25*
€ 4.339,64*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.339,64*
€ 5.164,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.256,72*
€ 5.065,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.139,93*
€ 4.926,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.094,25*
€ 4.872,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.