Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrclips, einfach, 12 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     66XC7-17112
Hersteller:
     Treco GmbH
Herst.-Nr.:
     17112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrclip
rohrclip einfach
rohrclip

Rohrclips, einfach, 12 mm

  • mit Messingbuchse/Innengewinde M 6
  • schnelle Montage
  • Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +120°C
  • halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
einfach
Abmessung:
12 mm
Messingbuchse/Innengewinde:
M6
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrclipse, Clipse, PVC Clips, Rohrschelle, Schelle, Plasteschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2507* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 34,04*
€ 40,51
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 33,39*
€ 39,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 31,86*
€ 37,91
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 30,62*
€ 36,44
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 29,78*
€ 35,44
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,07*
€ 29,83
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Treco GmbH
17210
ab € 29,25*
Ähnlich
Treco GmbH
17212
ab € 29,06*
Ähnlich
Treco GmbH
17215
ab € 36,14*
Ähnlich
Treco GmbH
17218
ab € 36,09*
Ähnlich
Treco GmbH
17222
ab € 37,57*
Ähnlich
Treco GmbH
17228
ab € 42,97*
Ähnlich
Treco GmbH
17206
ab € 29,15*
Ähnlich
Treco GmbH
17208
ab € 29,15*
Ähnlich
Treco GmbH
17110
ab € 24,98*
Ähnlich
Treco GmbH
17115
ab € 31,83*
Ähnlich
Treco GmbH
17118
ab € 31,95*
Ähnlich
Treco GmbH
17122
ab € 33,21*
Ähnlich
Treco GmbH
17128
ab € 38,75*
Ähnlich
Treco GmbH
17135
ab € 40,17*
Ähnlich
Treco GmbH
17106
ab € 24,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.