Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrclips, einfach, 6 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     66XC7-17106
Hersteller:
     Treco
Herst.-Nr.:
     17106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrclip
rohrclip

Rohrclips, einfach, 6 mm

  • mit Messingbuchse/Innengewinde M 6
  • schnelle Montage
  • Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +120°C
  • halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
einfach
Abmessung:
6 mm
Messingbuchse/Innengewinde:
M6
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrclipse, Clipse, PVC Clips, Rohrschelle, Schelle, Plasteschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2507* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 33,97*
€ 40,42
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 33,59*
€ 39,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 31,96*
€ 38,03
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 30,94*
€ 36,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 30,31*
€ 36,07
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,07*
€ 29,83
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Treco
17210
ab € 29,07*
Ähnlich
Treco
17212
ab € 29,02*
Ähnlich
Treco
17215
ab € 36,10*
Ähnlich
Treco
17218
ab € 36,19*
Ähnlich
Treco
17222
ab € 37,60*
Ähnlich
Treco
17228
ab € 43,06*
Ähnlich
Treco
17206
ab € 28,98*
Ähnlich
Treco
17208
ab € 29,17*
Ähnlich
Treco
17110
ab € 24,94*
Ähnlich
Treco
17112
ab € 24,87*
Ähnlich
Treco
17115
ab € 31,91*
Ähnlich
Treco
17118
ab € 31,88*
Ähnlich
Treco
17122
ab € 33,39*
Ähnlich
Treco
17128
ab € 38,92*
Ähnlich
Treco
17135
ab € 40,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.