Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 1 1/4 Zoll, 40 - 43 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     66XC7-13040
Hersteller:
     Treco GmbH
Herst.-Nr.:
     13040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagrohrschellen
Stiftrohrschelle

Stiftrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 1 1/4 Zoll, 40 - 43 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Einschlagschellen mit genietetem Vierkantstift
  • Stiftlänge 80 mm
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • Materialmaße: 20 x 1,5 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
1 1/4 Zoll
Spannbereich:
40 - 43 mm
Materialmaße:
1,5 x 20 mm
Stiftlänge:
80 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stiftrohrschelle ohne Schallschutzeinlage, Stiftrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, Schlagschelle, Schlagschellen, Einschlagschelle, Einschlagschellen, Schelle mit Dorn, Schelle mit Einschlagstift, triviale Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,3561* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 47,92*
€ 57,02
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 46,83*
€ 55,73
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 44,65*
€ 53,13
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 43,28*
€ 51,50
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 42,56*
€ 50,65
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 35,61*
€ 42,38
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Treco GmbH
13048
ab € 38,52*
Ähnlich
Treco GmbH
13032
ab € 33,66*
Ähnlich
Treco GmbH
13021
ab € 29,02*
Ähnlich
Treco GmbH
13057
ab € 20,06*
Ähnlich
Treco GmbH
13026
ab € 31,81*
Ähnlich
Treco GmbH
13015
ab € 29,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.