Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 3/8 Zoll, 15 - 19 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     66XC7-13015
Hersteller:
     Treco GmbH
Herst.-Nr.:
     13015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagrohrschellen
Stiftrohrschelle

Stiftrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 3/8 Zoll, 15 - 19 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Einschlagschellen mit genietetem Vierkantstift
  • Stiftlänge 80 mm
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • Materialmaße: 20 x 1,25 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
3/8 Zoll
Spannbereich:
15 - 19 mm
Materialmaße:
1,25 x 20 mm
Stiftlänge:
80 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stiftrohrschelle ohne Schallschutzeinlage, Stiftrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, Schlagschelle, Schlagschellen, Einschlagschelle, Einschlagschellen, Schelle mit Dorn, Schelle mit Einschlagstift, triviale Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,2899* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 39,39*
€ 46,87
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 38,45*
€ 45,76
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 36,38*
€ 43,29
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 35,43*
€ 42,16
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 34,62*
€ 41,20
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 28,99*
€ 34,50
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Treco GmbH
13048
ab € 38,37*
Ähnlich
Treco GmbH
13040
ab € 35,77*
Ähnlich
Treco GmbH
13032
ab € 33,65*
Ähnlich
Treco GmbH
13021
ab € 29,12*
Ähnlich
Treco GmbH
13057
ab € 20,12*
Ähnlich
Treco GmbH
13026
ab € 31,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.