Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Sender - MLC500T30-600-EX2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC500T30-600-EX2
Artikeldetailsicht 1, MLC500T30-600-EX2
Artikeldetailsicht 2, MLC500T30-600-EX2
Masszeichnung 1, MLC500T30-600-EX2
Masszeichnung 2, MLC500T30-600-EX2
Artikel-Nr.:
     6682-68040306
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68040306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Auflösung: 30 mm
Schutzfeldhöhe: 600 mm
Reichweite: 0 ... 10 m
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 30,7 mm x 666 mm x 40,3 mm
Ex-Gerätekategorie: 3D, 3G
Ex-Zone: 2, 22

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
40.3 mm
Breite:
30.7 mm
Höhe:
666 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 840,67*
€ 898,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 840,78*
€ 903,93*
Frei Haus
ab € 939,84*
€ 1.003,79*
Frei Haus
ab € 954,21*
€ 1.013,45*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.014,16*
€ 1.079,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,77*
€ 1.284,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,90*
€ 1.266,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,02*
€ 1.241,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,20*
€ 1.223,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,16*
€ 1.206,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,19*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,01*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,48*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,97*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,15*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,11*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 220,02*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,07*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,61*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 34,43*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 53,25*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 39,40*
Zubehör
Leuze electronic
429281
ab € 130,69*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,64*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 23,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.