Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Sender MLC500T30-600-EX2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-30569565
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68040306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sicherheits-Lichtvorhang Sender MLC500T30-600-EX2

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Auflösung: 30 mm
Schutzfeldhöhe: 600 mm
Reichweite: 0 ... 10 m
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 30,7 mm x 666 mm x 40,3 mm
Ex-Gerätekategorie: 3D, 3G
Ex-Zone: 2, 22
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
30,7 mm
Höhe des Sensors:
666 mm
Länge des Sensors:
40,3 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 838,90*
€ 898,32*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 844,62*
€ 903,55*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 913,09*
€ 913,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 937,45*
€ 1.003,89*
Frei Haus
ab € 955,49*
€ 1.013,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,89*
€ 1.194,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,11*
€ 1.179,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,00*
€ 1.153,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,51*
€ 1.135,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,45*
€ 1.115,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,02*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,19*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 42,70*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,90*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,17*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,16*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 212,17*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,15*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,43*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 34,37*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 53,35*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 39,32*
Zubehör
Leuze electronic
429281
ab € 125,88*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,68*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 22,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.