Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Sender - MLC500T30-600H/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC500T30-600H/A
Artikeldetailsicht 1, MLC500T30-600H/A
Artikeldetailsicht 2, MLC500T30-600H/A
Artikeldetailsicht 3, MLC500T30-600H/A
Masszeichnung 1, MLC500T30-600H/A
Artikel-Nr.:
     6682-68016306
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68016306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Kaskadierung: Host
Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Auflösung: 30 mm
Schutzfeldhöhe: 600 mm
Reichweite: 0 ... 10 m
Schnittstelle: AS-Interface Safety at Work
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 29 mm x 666 mm x 53 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
53 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
666 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 774,15*
€ 830,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 778,37*
€ 835,44*
Frei Haus
ab € 871,58*
€ 928,10*
Frei Haus
ab € 876,05*
€ 937,05*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 938,22*
€ 998,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,66*
€ 1.188,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,51*
€ 1.171,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,75*
€ 1.145,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,96*
€ 1.129,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,22*
€ 1.116,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347074
ab € 26,13*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,01*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,48*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,97*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,15*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,11*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 220,02*
Zubehör
Leuze electronic
429005
ab € 33,39*
Zubehör
Leuze electronic
429006
ab € 58,21*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 60,79*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,07*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,61*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,64*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 23,76*
Zubehör
Leuze electronic
520101
ab € 307,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.