Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC500T30-600H/A Si-Lichtvorhang Sender Host 0-10m Metall 5p 68016306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0765602
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68016306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Kaskadierung: Host, Typ: 4, IEC/EN 61496, SIL: 3, IEC 61508, Auflosung: 30 mm, Schutzfeldhohe: 600 mm, Reichweite: 0 ... 10 m, Schnittstelle: AS-Interface Safety at Work, Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, Abmessung: 29 mm x 666 mm x 53 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,73*
€ 832,19*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 779,00*
€ 837,43*
Frei Haus
ab € 871,17*
€ 930,03*
Frei Haus
ab € 880,51*
€ 938,97*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 940,99*
€ 1.000,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,43*
€ 996,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,01*
€ 984,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,65*
€ 955,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,66*
€ 940,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,00*
€ 927,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347074
ab € 26,19*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,18*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,38*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,87*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,11*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,27*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 220,40*
Zubehör
Leuze electronic
429005
ab € 33,50*
Zubehör
Leuze electronic
429006
ab € 58,15*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 60,85*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,14*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,46*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,66*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 23,67*
Zubehör
Leuze electronic
520101
ab € 308,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.