Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC520R30-900H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC520R30-900H
Artikeldetailsicht 1, MLC520R30-900H
Artikeldetailsicht 2, MLC520R30-900H
Artikeldetailsicht 3, MLC520R30-900H
Masszeichnung 1, MLC520R30-900H
Artikel-Nr.:
     6682-68012309
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68012309
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Kaskadierung: Host
Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 30 mm
Schutzfeldhöhe: 900 mm
Ansprechzeit: 9 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 29 mm x 966 mm x 53 mm
Funktionspaket: Standard

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
53 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
966 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.364,30*
€ 1.424,32*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.375,46*
€ 1.429,51*
Frei Haus
ab € 1.531,90*
€ 1.591,92*
Frei Haus
ab € 1.551,35*
€ 1.607,68*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.649,46*
€ 1.716,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.716,35*
€ 2.042,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.707,23*
€ 2.031,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.675,61*
€ 1.993,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.656,85*
€ 1.971,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.649,46*
€ 1.962,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347076
ab € 32,39*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,38*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,15*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,29*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,97*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,21*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,19*
Zubehör
Leuze electronic
426127
ab € 113,37*
Zubehör
Leuze electronic
426128
ab € 244,87*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 220,76*
Zubehör
Leuze electronic
429005
ab € 33,53*
Zubehör
Leuze electronic
429006
ab € 58,51*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 60,90*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,15*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.