Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC520R30-900H Si-Lichtvorhang Empf. Host 9ms Metall 8p 68012309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0765544
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68012309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Kaskadierung: Host, Typ: 4, IEC/EN 61496, SIL: 3, IEC 61508, Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1, Kategorie: 4, EN ISO 13849, Auflösung: 30 mm, Schutzfeldhöhe: 900 mm, Ansprechzeit: 9 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig, Abmessung: 29 mm x 966 mm x 53 mm, Funktionspaket: Standard
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.349,82*
€ 1.433,38*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.352,31*
€ 1.433,38*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.357,02*
€ 1.438,65*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.375,23*
€ 1.460,73*
Frei Haus
ab € 1.529,60*
€ 1.625,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.460,73*
€ 1.738,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.453,72*
€ 1.729,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.416,33*
€ 1.685,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.391,87*
€ 1.656,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.375,23*
€ 1.636,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347076
ab € 30,37*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,38*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,07*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 39,76*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,88*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,38*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,12*
Zubehör
Leuze electronic
426127
ab € 105,33*
Zubehör
Leuze electronic
426128
ab € 232,31*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 206,39*
Zubehör
Leuze electronic
429005
ab € 30,36*
Zubehör
Leuze electronic
429006
ab € 53,11*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 61,04*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,16*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.