Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC520R30-750H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC520R30-750H
Artikeldetailsicht 1, MLC520R30-750H
Artikeldetailsicht 2, MLC520R30-750H
Artikeldetailsicht 3, MLC520R30-750H
Masszeichnung 1, MLC520R30-750H
Artikel-Nr.:
     6682-68012307
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68012307
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Kaskadierung: Host
Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 30 mm
Schutzfeldhöhe: 750 mm
Ansprechzeit: 8 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 29 mm x 816 mm x 53 mm
Funktionspaket: Standard

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
53 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
816 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.287,20*
€ 1.343,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.287,61*
€ 1.348,13*
Frei Haus
ab € 1.440,53*
€ 1.500,47*
Frei Haus
ab € 1.454,88*
€ 1.515,32*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.553,86*
€ 1.617,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.617,67*
€ 1.925,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.601,90*
€ 1.906,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.571,24*
€ 1.869,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.553,86*
€ 1.849,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347075
ab € 30,38*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,43*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,99*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,14*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,91*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,24*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,23*
Zubehör
Leuze electronic
426127
ab € 113,89*
Zubehör
Leuze electronic
426128
ab € 245,09*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 220,24*
Zubehör
Leuze electronic
429005
ab € 33,39*
Zubehör
Leuze electronic
429006
ab € 58,26*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 60,93*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,09*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.