Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger MLC520R30-750H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-90569254
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68012307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger MLC520R30-750H

Kaskadierung: Host
Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 30 mm
Schutzfeldhöhe: 750 mm
Ansprechzeit: 8 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 29 mm x 816 mm x 53 mm
Funktionspaket: Standard
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
816 mm
Länge des Sensors:
53 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.280,31*
€ 1.346,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.284,73*
€ 1.351,73*
Frei Haus
ab € 1.443,02*
€ 1.504,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.455,60*
€ 1.519,36*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.557,83*
€ 1.621,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.519,36*
€ 1.808,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.510,73*
€ 1.797,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.479,67*
€ 1.760,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.460,37*
€ 1.737,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.455,60*
€ 1.732,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347075
ab € 30,41*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,39*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,22*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,22*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 16,00*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,31*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,19*
Zubehör
Leuze electronic
426127
ab € 113,49*
Zubehör
Leuze electronic
426128
ab € 245,15*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 219,76*
Zubehör
Leuze electronic
429005
ab € 33,59*
Zubehör
Leuze electronic
429006
ab € 58,23*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 60,84*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,07*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.