Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC520R30-1350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC520R30-1350
Artikeldetailsicht 1, MLC520R30-1350
Artikeldetailsicht 2, MLC520R30-1350
Artikeldetailsicht 3, MLC520R30-1350
Masszeichnung 1, MLC520R30-1350
Artikel-Nr.:
     6682-68002313
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68002313
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 30 mm
Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Ansprechzeit: 13 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 29 mm x 1.416 mm x 35,4 mm
Funktionspaket: Standard

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35.4 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
1416 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.718,96*
€ 1.790,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.727,28*
€ 1.795,31*
Frei Haus
ab € 1.920,15*
€ 1.998,59*
Frei Haus
ab € 1.935,64*
€ 2.018,32*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.068,57*
€ 2.154,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.154,30*
€ 2.563,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.141,34*
€ 2.548,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.099,16*
€ 2.498,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.076,00*
€ 2.470,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.068,57*
€ 2.461,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347079
ab € 38,51*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,46*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,14*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,98*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,48*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,98*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,30*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,28*
Zubehör
Leuze electronic
426296
ab € 124,01*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 220,59*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 98,75*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,04*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,58*
Zubehör
Leuze electronic
429178
ab € 51,06*
Zubehör
Leuze electronic
429289
ab € 163,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.