Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC520R30-1350 Si-Lichtvorhang Empfanger 13ms Metall 8p 68002313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0764792
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68002313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Typ: 4, IEC/EN 61496, SIL: 3, IEC 61508, Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1, Kategorie: 4, EN ISO 13849, Auflosung: 30 mm, Schutzfeldhohe: 1.350 mm, Ansprechzeit: 13 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig, Abmessung: 29 mm x 1.416 mm x 35,4 mm, Funktionspaket: Standard
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.719,67*
€ 1.781,91*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.724,69*
€ 1.787,07*
Frei Haus
ab € 1.921,93*
€ 1.989,80*
Frei Haus
ab € 1.941,10*
€ 2.009,48*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.073,32*
€ 2.145,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.787,07*
€ 2.126,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.777,37*
€ 2.115,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.744,13*
€ 2.075,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.724,69*
€ 2.052,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347079
ab € 38,69*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,38*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,17*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,27*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,33*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,88*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,11*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,33*
Zubehör
Leuze electronic
426296
ab € 123,32*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 220,34*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 98,56*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,02*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,52*
Zubehör
Leuze electronic
429178
ab € 51,14*
Zubehör
Leuze electronic
429289
ab € 163,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.