Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC510R30-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC510R30-600
Artikeldetailsicht 1, MLC510R30-600
Artikeldetailsicht 2, MLC510R30-600
Artikeldetailsicht 3, MLC510R30-600
Masszeichnung 1, MLC510R30-600
Artikel-Nr.:
     6682-68001306
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68001306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 30 mm
Schutzfeldhöhe: 600 mm
Ansprechzeit: 7 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 29 mm x 666 mm x 35,4 mm
Funktionspaket: Basic

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35.4 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
666 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 986,46*
€ 1.054,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 985,50*
€ 1.059,92*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 988,84*
€ 1.081,95*
Frei Haus
ab € 1.108,71*
€ 1.181,03*
Lager 6682
6 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.188,41*
€ 1.273,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.273,78*
€ 1.515,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.266,11*
€ 1.506,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.233,22*
€ 1.467,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.211,24*
€ 1.441,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.188,41*
€ 1.414,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347074
ab € 23,40*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,01*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,15*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,02*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,00*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,85*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,35*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,30*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 186,60*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 58,80*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,84*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,86*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 32,39*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 51,59*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 37,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.