Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC510R30-600 Sicherheits- Lichtvorhang Handschutz 30mm 68001306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0321162
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68001306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Typ: 4, IEC/EN 61496, SIL: 3, IEC 61508, Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1, Kategorie: 4, EN ISO 13849, Auflosung: 30 mm, Schutzfeldhohe: 600 mm, Ansprechzeit: 7 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, Abmessung: 29 mm x 666 mm x 35,4 mm, Funktionspaket: Basic
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 985,80*
€ 1.062,57*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 987,79*
€ 1.067,82*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.009,92*
€ 1.089,27*
Frei Haus
ab € 1.107,96*
€ 1.185,38*
Frei Haus
ab € 1.115,54*
€ 1.196,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,82*
€ 1.270,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,35*
€ 1.253,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,98*
€ 1.222,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,38*
€ 1.199,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,79*
€ 1.175,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347074
ab € 26,15*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,40*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,16*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,13*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,47*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,87*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,30*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,22*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 219,83*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 60,92*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,13*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,56*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 34,40*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 53,37*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 39,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.