Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver - MLD312-RT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD312-RT3
Artikeldetailsicht 1, MLD312-RT3
Artikeldetailsicht 2, MLD312-RT3
Artikeldetailsicht 3, MLD312-RT3
Masszeichnung 1, MLD312-RT3
Artikel-Nr.:
     6682-66047200
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66047200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Typ: 2, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1
Kategorie: 3, EN ISO 13849
Reichweite: 0,5 ... 6 m
Anzahl Strahlen: 3 St.
Strahlabstand: 400 mm
Ansprechzeit: 25 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 52 mm x 900 mm x 64,7 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
64.7 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, leuze lichtgitter, lichtgitter, Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,72*
€ 467,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 434,83*
€ 472,93*
Frei Haus
ab € 482,73*
€ 525,66*
Frei Haus
ab € 486,14*
€ 530,76*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 522,84*
€ 566,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,41*
€ 674,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,44*
€ 669,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,52*
€ 647,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,24*
€ 638,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,84*
€ 622,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,16*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,99*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,14*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 19,86*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 28,68*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 41,82*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 79,73*
Zubehör
Leuze electronic
50137013
ab € 161,05*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 55,26*
Zubehör
Leuze electronic
520023
ab € 379,21*
Zubehör
Leuze electronic
520024
ab € 445,71*
Zubehör
Leuze electronic
540350
ab € 18,12*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 42,23*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 259,16*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 281,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.