Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl MLD312-RT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-40560645
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66047200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl MLD312-RT3

Typ: 2, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1
Kategorie: 3, EN ISO 13849
Reichweite: 0,5 ... 6 m
Anzahl Strahlen: 3 St.
Strahlabstand: 400 mm
Ansprechzeit: 25 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Anzahl der Strahlen:
3
Ausführung:
Sender und Empfänger in einem Gehäuse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Detektionsvermögen für Probekörper:
400 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
380 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,04*
€ 465,08*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 431,90*
€ 470,46*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 457,06*
€ 478,27*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 481,49*
€ 523,47*
Frei Haus
ab € 487,44*
€ 528,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,47*
€ 622,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,16*
€ 620,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,25*
€ 601,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,04*
€ 592,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,49*
€ 572,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,10*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,16*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 42,71*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 19,90*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 28,76*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 42,05*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 79,70*
Zubehör
Leuze electronic
50137013
ab € 161,12*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 55,24*
Zubehör
Leuze electronic
520023
ab € 381,64*
Zubehör
Leuze electronic
520024
ab € 428,16*
Zubehör
Leuze electronic
540350
ab € 18,13*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 40,80*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 257,17*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 281,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.