Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver - MLD312-RT2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD312-RT2
Artikeldetailsicht 1, MLD312-RT2
Artikeldetailsicht 2, MLD312-RT2
Artikeldetailsicht 3, MLD312-RT2
Masszeichnung 1, MLD312-RT2
Artikel-Nr.:
     6682-66047100
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66047100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Typ: 2, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1
Kategorie: 3, EN ISO 13849
Reichweite: 0,5 ... 8 m
Anzahl Strahlen: 2 St.
Strahlabstand: 500 mm
Ansprechzeit: 25 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 52 mm x 600 mm x 64,7 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
64.7 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, lichtvorhang leuze, lichtgitter, Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,32*
€ 389,76*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 340,68*
€ 395,49*
Frei Haus
ab € 382,37*
€ 439,83*
Lager 6682
10 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 412,84*
€ 466,56*
Frei Haus
ab € 445,22*
€ 501,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,56*
€ 555,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,80*
€ 553,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,94*
€ 527,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,69*
€ 517,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,84*
€ 491,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,17*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,90*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 37,97*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 18,86*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 27,69*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 42,14*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 77,59*
Zubehör
Leuze electronic
50137013
ab € 154,62*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 55,02*
Zubehör
Leuze electronic
520023
ab € 369,04*
Zubehör
Leuze electronic
520024
ab € 396,74*
Zubehör
Leuze electronic
540350
ab € 17,56*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 36,35*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 253,74*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 276,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.