Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze electronic Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40176681
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66047100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang
Typ: 2, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1; Kategorie: 3, EN ISO 13849; Reichweite: 0,5 ... 8 m; Anzahl Strahlen: 2 St.; Strahlabstand: 500 mm; Ansprechzeit: 25 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 52 mm x 600 mm x 64,7 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, leuze lichtgitter, lichtgitter, MLD312-RT2, MLD312RT2, 66047100, Mehrstrahl-Lichtschranke, Lichtgitter und Bereichserfassungss, Lichtgitter und Bereichserfassungssensoren, Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Sender/Empfänger, Sicherheitsger. Mehrstrahl-Lic, Sicherheitsger. Mehrstrahl-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Mehrstrahl-Lichtschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,29*
€ 387,90*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 348,67*
€ 393,55*
Frei Haus
ab € 381,43*
€ 429,74*
Frei Haus
ab € 386,40*
€ 434,04*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 410,96*
€ 463,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,55*
€ 468,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,07*
€ 461,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,82*
€ 435,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,68*
€ 429,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,67*
€ 414,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,05*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,94*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,41*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 19,94*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 28,88*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 41,99*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 80,16*
Zubehör
Leuze electronic
50137013
ab € 160,87*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 55,31*
Zubehör
Leuze electronic
520023
ab € 380,62*
Zubehör
Leuze electronic
520024
ab € 446,21*
Zubehör
Leuze electronic
540350
ab € 18,19*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 42,18*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 259,01*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 280,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.