Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger - MLD310-R3L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD310-R3L
Artikeldetailsicht 1, MLD310-R3L
Artikeldetailsicht 2, MLD310-R3L
Artikeldetailsicht 3, MLD310-R3L
Masszeichnung 1, MLD310-R3L
Artikel-Nr.:
     6682-66036200
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66036200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Typ: 2, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1
Kategorie: 3, EN ISO 13849
Anzahl Strahlen: 3 St.
Strahlabstand: 400 mm
Ansprechzeit: 25 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Sonderausführung: Reflexelement für Laserausrichthilfe

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
64.7 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, leuze lichtgitter, lichtgitter, mehrstrahl-sicherheits-lichtschranken, Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,71*
€ 639,16*
Frei Haus
ab € 591,01*
€ 644,61*
Frei Haus
ab € 598,67*
€ 651,04*
Lager 6682
16 Tage
3
€ 15,90*
ab € 638,28*
€ 695,25*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 659,47*
€ 715,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,25*
€ 827,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,11*
€ 818,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,20*
€ 789,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,00*
€ 777,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,28*
€ 759,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,26*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,09*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,27*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 20,07*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 28,73*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 41,81*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 79,79*
Zubehör
Leuze electronic
50137013
ab € 161,11*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 55,27*
Zubehör
Leuze electronic
540350
ab € 18,04*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 42,50*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 258,13*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 280,85*
Zubehör
Leuze electronic
549854
ab € 296,70*
Zubehör
Leuze electronic
549857
ab € 443,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.