Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl,Empfänger MLD310-R3L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-70560620
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66036200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl,Empfänger MLD310-R3L

Typ: 2, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1
Kategorie: 3, EN ISO 13849
Anzahl Strahlen: 3 St.
Strahlabstand: 400 mm
Ansprechzeit: 25 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Sonderausführung: Reflexelement für Laserausrichthilfe
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der Strahlen:
3
Ausführung:
Sender und Empfänger getrennt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Detektionsvermögen für Probekörper:
400 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
380 mA
Reaktionszeit:
25 ms
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 567,21*
€ 625,39*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 587,13*
€ 643,64*
Frei Haus
ab € 590,91*
€ 648,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 597,42*
€ 654,85*
16 Tage
3
€ 15,90*
ab € 636,20*
€ 696,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,85*
€ 779,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,74*
€ 769,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,23*
€ 755,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,57*
€ 739,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,42*
€ 710,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,18*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,16*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 42,67*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 20,00*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 28,75*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 41,93*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 79,38*
Zubehör
Leuze electronic
50137013
ab € 160,66*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 55,38*
Zubehör
Leuze electronic
540350
ab € 18,22*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 40,89*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 257,59*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 280,49*
Zubehör
Leuze electronic
549854
ab € 293,08*
Zubehör
Leuze electronic
549857
ab € 439,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.