Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOT-HALT Seilzugschalter - ERS200-M1C1-M20-HAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ERS200-M1C1-M20-HAL
Artikeldetailsicht 1, ERS200-M1C1-M20-HAL
Artikel-Nr.:
     6682-63000525
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63000525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seilzug-Notschalter
Seilzugschalter
seilzugschalter

Kontaktbestückung: 2NC
Leitungseinführung: 1 St., M20 x 1,5
Anschluss: Klemme, 4 -polig
Abmessung: 84 mm x 49,5 mm x 98,5 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall, ZAMAK
Einbaulage: in Seilzugachse, links abgehend
Schaltertyp: NOT-HALT Befehlsgerät, EN ISO 13850
Betätiger, extern: Seilzug
Seillänge, max. (bei 20 °C Temperaturdifferenz): 70 m
Betätigungskraft (herausziehen): 235 N
Betätigungsrichtungen: nach links
Betätigungsweg bei Zwangstrennung: 14 mm
Schutzart: IP 67
Zulassungen: IMQ, c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
98.5 mm
Breite:
84 mm
Höhe:
49.5 mm
Weitere Suchbegriffe: NOT-HALT Seilzugschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,49*
€ 104,16*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,57*
€ 105,15*
€ 5,46*
ab € 92,23*
€ 113,31*
Frei Haus
ab € 96,14*
€ 117,54*
Lager 6682
1304
€ 15,90*
ab € 99,56*
€ 121,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
63000790
ab € 51,01*
Zubehör
Leuze electronic
63000791
ab € 62,39*
Zubehör
Leuze electronic
63000793
ab € 29,56*
Zubehör
Leuze electronic
63000794
ab € 6,99*
Zubehör
Leuze electronic
63000795
ab € 69,41*
Zubehör
Leuze electronic
63000796
ab € 137,64*
Zubehör
Leuze electronic
63000797
ab € 15,78*
Zubehör
Leuze electronic
63000798
ab € 9,55*
Zubehör
Leuze electronic
63000800
ab € 26,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.