Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOT-HALT Seilzugschalter - ERS200-M4C1-M20-HLR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ERS200-M4C1-M20-HLR
Artikeldetailsicht 1, ERS200-M4C1-M20-HLR
Artikel-Nr.:
     6682-63000503
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63000503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seilzug-Notschalter
Seilzugschalter
seilzugschalter

Kontaktbestückung: 2NC + 1NO
Leitungseinführung: 1 St., M20 x 1,5
Anschluss: Rundstecker, 6 -polig
Abmessung: 40 mm x 49,5 mm x 138,5 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall, ZAMAK
Einbaulage: in Seilzugachse
Schaltertyp: NOT-HALT Befehlsgerät, EN ISO 13850
Betätiger, extern: Seilzug
Seillänge, max. (bei 20 °C Temperaturdifferenz): 24 m
Betätigungskraft (herausziehen): 83 N
Betätigungsrichtungen: in Längsachse
Betätigungsweg bei Zwangstrennung: 8 mm
Schutzart: IP 67
Zulassungen: IMQ, c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
138.5 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
49.5 mm
Weitere Suchbegriffe: NOT-HALT Seilzugschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 87,55*
€ 110,75*
Lager 6682
26 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 90,70*
€ 113,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,46*
€ 123,40*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,65*
€ 125,82*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
63000790
ab € 51,01*
Zubehör
Leuze electronic
63000791
ab € 62,39*
Zubehör
Leuze electronic
63000793
ab € 29,56*
Zubehör
Leuze electronic
63000794
ab € 6,99*
Zubehör
Leuze electronic
63000795
ab € 69,41*
Zubehör
Leuze electronic
63000796
ab € 137,64*
Zubehör
Leuze electronic
63000797
ab € 15,78*
Zubehör
Leuze electronic
63000798
ab € 9,55*
Zubehör
Leuze electronic
63000800
ab € 26,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.