Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Laserscanner - RSL420P-S/CU400P-AIDA-OF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, RSL420P-S/CU400P-AIDA-OF
Artikeldetailsicht 1, RSL420P-S/CU400P-AIDA-OF
Artikeldetailsicht 2, RSL420P-S/CU400P-AIDA-OF
Artikeldetailsicht 3, RSL420P-S/CU400P-AIDA-OF
Masszeichnung 1, RSL420P-S/CU400P-AIDA-OF
Masszeichnung 2, RSL420P-S/CU400P-AIDA-OF
Artikel-Nr.:
     6682-53800308
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800308
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sicherheits-laserscanner leuze
sicherheits laserscanner

Sonderausführung: AIDA konform mit Lichtwellenleiter
Typ: 3, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1
Winkelbereich: 270 °
Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm
Anzahl Feldpaare, umschaltbar: 10
Anzahl Schutzfunktionen: 1 St.
Reichweite: 0 ... 3 m
Reichweite Warnfeld: 0 ... 20 m
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %
Art der Schnittstelle: PROFINET
Anschluss 1: PROFINET Push/Pull 24V
Anschluss 2: PROFINET SCRJ Push/Pull ISO/IEC 61754-24-2
Abmessung: 140,2 mm x 200 mm x 142 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
142 mm
Breite:
140.2 mm
Höhe:
200 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.918,81*
€ 6.033,32*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 5.919,72*
€ 6.034,23*
Frei Haus
ab € 5.978,55*
€ 6.093,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.444,93*
€ 6.559,20*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.977,42*
€ 7.090,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.034,23*
€ 7.180,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.985,26*
€ 7.122,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.924,53*
€ 7.050,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.919,72*
€ 7.044,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
430400
ab € 37,82*
Zubehör
Leuze electronic
430410
ab € 67,37*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,39*
Zubehör
Leuze electronic
50145018
ab € 78,09*
Zubehör
Leuze electronic
50145019
ab € 85,77*
Zubehör
Leuze electronic
50145020
ab € 94,33*
Zubehör
Leuze electronic
50145021
ab € 103,10*
Zubehör
Leuze electronic
50145022
ab € 113,39*
Zubehör
Leuze electronic
53800130
ab € 124,13*
Zubehör
Leuze electronic
53800131
ab € 56,80*
Zubehör
Leuze electronic
53800132
ab € 105,24*
Zubehör
Leuze electronic
53800133
ab € 125,43*
Zubehör
Leuze electronic
53800134
ab € 111,06*
Zubehör
Leuze electronic
53800135
ab € 119,93*
Zubehör
Leuze electronic
53800138
ab € 390,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.