Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Laserscanner 400PAIDAOF#53800308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, RSL420P-S/CU400P-AIDA-OF
Artikeldetailsicht 1, RSL420P-S/CU400P-AIDA-OF
Artikeldetailsicht 2, RSL420P-S/CU400P-AIDA-OF
Artikeldetailsicht 3, RSL420P-S/CU400P-AIDA-OF
Masszeichnung 1, RSL420P-S/CU400P-AIDA-OF
Masszeichnung 2, RSL420P-S/CU400P-AIDA-OF
Artikel-Nr.:
     6012C-86366991
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sicherheits-laserscanner leuze
sicherheits laserscanner

Sicherheits-Laserscanner 400PAIDAOF#53800308

Sonderausführung: AIDA konform mit Lichtwellenleiter
Typ: 3, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1
Winkelbereich: 270 °
Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm
Anzahl Feldpaare, umschaltbar: 10
Anzahl Schutzfunktionen: 1 St.
Reichweite: 0 ... 3 m
Reichweite Warnfeld: 0 .
Weitere Informationen:
Abtastrate:
0,09 Hz
Anzahl der Schutzfelder:
1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
140,2 mm
Höhe des Sensors:
200 mm
Länge des Sensors:
142 mm
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
ja
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Umgebungstemperatur:
0..50 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Laserscanner, Scanner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.919,93*
€ 6.033,39*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 5.920,84*
€ 6.034,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 5.979,66*
€ 6.093,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.445,93*
€ 6.559,28*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.977,99*
€ 7.090,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.093,14*
€ 7.250,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.063,63*
€ 7.215,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.987,91*
€ 7.125,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.979,66*
€ 7.115,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
430400
ab € 37,69*
Zubehör
Leuze electronic
430410
ab € 66,97*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,38*
Zubehör
Leuze electronic
50145018
ab € 77,73*
Zubehör
Leuze electronic
50145019
ab € 85,79*
Zubehör
Leuze electronic
50145020
ab € 93,78*
Zubehör
Leuze electronic
50145021
ab € 103,62*
Zubehör
Leuze electronic
50145022
ab € 112,90*
Zubehör
Leuze electronic
53800130
ab € 124,06*
Zubehör
Leuze electronic
53800131
ab € 56,84*
Zubehör
Leuze electronic
53800132
ab € 106,08*
Zubehör
Leuze electronic
53800133
ab € 126,38*
Zubehör
Leuze electronic
53800134
ab € 111,38*
Zubehör
Leuze electronic
53800135
ab € 120,30*
Zubehör
Leuze electronic
53800138
ab € 390,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.