Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Laserscanner - RSL420P-M/CU400P-3M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, RSL420P-M/CU400P-3M12
Artikeldetailsicht 1, RSL420P-M/CU400P-3M12
Artikeldetailsicht 2, RSL420P-M/CU400P-3M12
Artikeldetailsicht 3, RSL420P-M/CU400P-3M12
Masszeichnung 1, RSL420P-M/CU400P-3M12
Masszeichnung 2, RSL420P-M/CU400P-3M12
Artikel-Nr.:
     6682-53800301
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sicherheits-laserscanner leuze
sicherheits laserscanner

Typ: 3, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1
Winkelbereich: 270 °
Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm
Anzahl Feldpaare, umschaltbar: 10
Anzahl Schutzfunktionen: 1 St.
Reichweite: 0 ... 4,5 m
Reichweite Warnfeld: 0 ... 20 m
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %
Art der Schnittstelle: PROFINET
Anschluss 1: Rundstecker, M12, 4 -polig
Anschluss 2: Rundstecker, M12, 4 -polig
Abmessung: 140,2 mm x 170 mm x 142 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
142 mm
Breite:
140.2 mm
Höhe:
170 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.718,13*
€ 5.843,66*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.719,04*
€ 5.844,57*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 5.724,08*
€ 5.849,62*
Frei Haus
ab € 5.775,83*
€ 5.901,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.231,68*
€ 6.357,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.849,62*
€ 6.961,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.818,74*
€ 6.924,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.738,89*
€ 6.829,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.724,08*
€ 6.811,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
430400
ab € 37,82*
Zubehör
Leuze electronic
430410
ab € 67,37*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,39*
Zubehör
Leuze electronic
50130631
ab € 43,41*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 28,71*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 41,87*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 36,99*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 50,09*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 75,97*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 117,13*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 189,57*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 80,40*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 55,28*
Zubehör
Leuze electronic
50137077
ab € 38,54*
Zubehör
Leuze electronic
50137078
ab € 54,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.