Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Laserscanner RSL420PM/CU400P3M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-96366073
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sicherheits-laserscanner leuze
sicherheits laserscanner

Sicherheits-Laserscanner RSL420PM/CU400P3M12

Typ: 3, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1
Winkelbereich: 270 °
Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm
Anzahl Feldpaare, umschaltbar: 10
Anzahl Schutzfunktionen: 1 St.
Reichweite: 0 ... 4,5 m
Reichweite Warnfeld: 0 ... 20 m
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 .
Weitere Informationen:
Abtastrate:
0,09 Hz
Anzahl der Schutzfelder:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
140,2 mm
Höhe des Sensors:
170 mm
Länge des Sensors:
142 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
1 mm
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Laserscanner, Scanner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 5.705,76*
€ 5.815,02*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.706,66*
€ 5.815,93*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 5.723,62*
€ 5.832,90*
Frei Haus
ab € 5.763,33*
€ 5.872,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.231,21*
€ 6.340,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.815,02*
€ 6.919,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.787,02*
€ 6.886,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.714,53*
€ 6.800,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.705,76*
€ 6.789,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
430400
ab € 37,72*
Zubehör
Leuze electronic
430410
ab € 67,19*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,38*
Zubehör
Leuze electronic
50130631
ab € 43,23*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 28,70*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 41,76*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 37,00*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 50,01*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 75,91*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 112,66*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 189,41*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 80,21*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 55,22*
Zubehör
Leuze electronic
50137077
ab € 38,55*
Zubehör
Leuze electronic
50137078
ab € 54,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.